Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Fotopapier matt MP-101 (A4-50 Blatt) 7981A005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon MP-101 mattes Fotopapier A4 – 50 Blatt
Canon MP-101 mattes Fotopapier A4 – 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3570
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7981A005
EAN/GTIN:
     4960999174839
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Die matte Alternative zum Fotoglanzpapier bietet exzellente Qualität mit matter Oberfläche. Auch für kreative Anwendungsgebiete wie Grußkarten, Poster und Basteldrucke geeignet.

Highlights
  • Mattes Finish ohne Glanz
  • Perfekt auf Canon Lucia und ChromaLife100+ Tinten abgestimmt
  • Besonders helle, lebendige und klare Drucke


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
keine Farbe
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,30*
€ 17,68*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,42*
€ 17,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 17,94*
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,67*
€ 18,13*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,73*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,2534* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.