Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-3576 Herst.-Nr.: 2311B077 EAN/GTIN: 8714574682365 |
| |
|
| | |
| Box und Fotorahmen zum Aufbewahren und Präsentieren deiner quadratischen Lieblingsfotos Highlights - Dekoriere die Box mithilfe des mitgelieferten beidseitigen Klebebands und deinen quadratischen Lieblingsfotos
- Box zum Aufbewahren, Schützen und Präsentieren von Fotos
- Zusätzlicher Fotorahmen zum Ausstellen von Fotos in der Wohnung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 851 g | Höhe: | 139 cm | Länge: | 140 cm | Breite: | 140 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,83* | € 35,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 26,84* | € 36,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,24* | € 37,39* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,41* | € 37,81* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 27,50* | € 37,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|