Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-3588 Herst.-Nr.: 2311B018 EAN/GTIN: 4960999537276 |
| |
|
| | |
| Das Fotoglanzpapier Plus II von Canon ist das ideale Fotopapier für Ergebnisse in überragender Qualität mit einem glänzenden Finish. Es sorgt für ein perfektes Finish für den Druck von Digitalfotos und Reproduktionen. Highlights - 260 g
- m²
- Oberflächentyp: Hoch-Glanz
- 20 Blätter
- Weiß
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 220 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 135 cm | Breite: | 210 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, laser-fotopapier glänzend, plotterpapier, fotodruckpapier canon |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,70* | € 7,28* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,81* | € 7,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,85* | € 7,44* | | | | | 51 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,83* | € 7,44* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,90* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,2405* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|