Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-3596 Herst.-Nr.: 1686B072 EAN/GTIN: 4960999978208 |
| |
|
| | |
| Das Fotopapier Plus Seidenglanz von Canon ist ein Papier mit seidenmattem Finish und der Struktur von echtem Fotopapier. Mit diesem hochwertigen Papier erhalten Sie brillante Fotos mit reduziertem Glanz und einem sanfteren Finish. Highlights - Brillante Fotos mit sanftem Finish
- Perfekt auf Canon Lucia und ChromaLife100+ Tinten abgestimmt
- Vergleichbar mit klassischem Fotopapier
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 34 g | Höhe: | 190 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 110 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotodruckpapier canon, inkjet fotopapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,08* | € 3,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,10* | € 3,72* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,12* | € 3,77* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,16* | € 3,82* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,17* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|