Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-3598 Herst.-Nr.: 2311B053 EAN/GTIN: 4960999978215 |
| |
|
| | |
| Das Fotoglanzpapier Plus II von Canon ist das ideale Fotopapier für Ergebnisse in überragender Qualität mit einem glänzenden Finish. Es sorgt für ein perfektes Finish für den Druck von Digitalfotos und Reproduktionen. Highlights - A6
- 10x15 cm
- Oberflächentyp: Glanz
- 5 Blätter
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 34 g | Höhe: | 190 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 110 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, inkjet-fotopapier hochglänzend, inkjet fotopapier, fotodruckpapier canon |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,36* | € 2,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,35* | € 2,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,37* | € 2,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,37* | € 2,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,41* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|