Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-3600 Herst.-Nr.: 0775B001 EAN/GTIN: 4960999293929 |
| |
|
| | |
| Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz und für Nachdrucke in nahezu Laborqualität. Mit Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz können Sie Ihren Urlaubsbildern zu Hause für wenig Geld ein glänzendes Finish verleihen.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1420 g | Höhe: | 23 cm | Länge: | 219 cm | Breite: | 306 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, canon fotopapier a4 glänzend, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 19,69* | € 26,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,59* | € 26,65* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,23* | € 27,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,53* | € 27,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 20,57* | € 27,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1969* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|