Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-3606 Herst.-Nr.: 2311B019 EAN/GTIN: 4960999537269 |
| |
|
| | |
| Das Fotoglanzpapier Plus II von Canon ist das ideale Fotopapier für Ergebnisse in überragender Qualität mit einem glänzenden Finish. Es sorgt für ein perfektes Finish für den Druck von Digitalfotos und Reproduktionen. Highlights - A4
- 260 g
- m²
- Oberflächentyp: Glanz
- 20 Blätter
- Weiß
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 420 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 218 cm | Breite: | 305 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, canon fotopapier a4 glänzend, fotopapier beidseitig, beidseitiges fotopapier a4 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,50* | ab € 11,46* | € 16,30* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 11,78* | € 16,67* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 11,76* | € 16,68* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 12,03* | € 16,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 7,50* | ab € 12,12* | € 17,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,589* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|