Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Fotopapier glänzend GP-501 10x15cm-100 Blatt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon GP-501 glänzendes Fotopapier 10x15 cm - 100 Blatt
Canon GP-501 glänzendes Fotopapier 10x15 cm - 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3611
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0775B003
EAN/GTIN:
     4960999293967
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz und für Nachdrucke in nahezu Laborqualität. Mit Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz können Sie Ihren Urlaubsbildern zu Hause für wenig Geld ein glänzendes Finish verleihen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
360 g
Höhe:
25 cm
Länge:
109 cm
Breite:
159 cm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
82
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,14*
€ 19,02*
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,15*
€ 19,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 19,56*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,65*
€ 19,79*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,64*
€ 19,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1314* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.