Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Essential Monitor S36C (24'')


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3818
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24C364EAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094769357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Genieße ein immersiveres Seherlebnis. Der gekrümmte Monitor umschließt dein Sichtfeld eng, um ein breiteres Sichtfeld zu schaffen. Dies kann die Tiefenwahrnehmung verbessern und periphere Ablenkungen reduzieren, damit du dich besser auf das konzentrieren kannst, was auf dem Bildschirm ist.

So flüssig kann Entertainment sein. AMD Radeon FreeSync bietet dir eine hohe Bildwiederholrate, damit du ruckelfreies Gaming geniessen kannst. Auch in schnellen und actionreichen Szenen kannst du deine Inhalte flüssig und ohne Unterbrechungen erleben.

Mit der 75 Hz Bildwiederholrate können Inhalte makellos dargestellt werden. Egal, ob du einen Film schaust oder eine Gaming-Session startest, deine Inhalte können dir ohne Ruckler oder Ghosting-Effekte angezeigt werden.

Schalte den Game Mode an und werde zur Legende. Der voreingestellte Modus passt die Farbe und den Kontrast an, damit du Feinde auch im Dunkel erkennen kannst. Der Spielmodus kann Spiele anpassen, damit du alle Details erkennen kannst.

Bleibe in Verbindung. Mit HDMI- und D-Sub-Steckplätzen kannst du eine Vielzahl von Geräten an deinen Monitor anschließen und Flexibilität genießen.

Highlights
  • Full HD Auflösung
  • Curved Panel
  • 75 Hz Bildwiederholungsrate
  • Eco Saving Plus
  • Eye Saver Mode
  • Flicker Free
  • FreeSync


  • Signaleingang: Analog, Digital
Weitere Informationen:
Gewicht:
4800 g
Höhe:
39 cm
Länge:
16.2 cm
Breite:
61.2 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 4,90*
ab € 69,80*
€ 72,78*
2 Tage
474
Frei Haus
ab € 74,15*
€ 77,13*
€ 4,50*
ab € 77,25*
€ 80,28*
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 80,75*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 96,39*
€ 99,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.