Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey QHD Gaming Monitor G55C (27'')


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3834
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27CG554EUXEN
EAN/GTIN:
     8806095337234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Boost your reality
Erlebe realitätsnahe Spielwelten: Die QHD-Auflösung verfügt über eine 1,7-fach höhere Pixeldichte im Vergleich zu Full HD. Dadurch lassen sich Bilder detailliert und gestochen scharf wiedergeben. Mit dem größeren Sichtbereich und klaren Details kannst du die ganze Action aufsaugen.

Erwecke deine Abenteuerlust
Erlebe beeindruckendes Next-Level-Gaming mit noch intensiveren Spielszenen: Der 1000R-Krümmungsradius füllt dein peripheres Sichtfeld vollständig aus, wodurch du voll und ganz in die Rolle deines Charakters schlüpfst.

Beeindruckende Reaktionsgeschwindigkeit
Höchstgeschwindigkeiten in jeder Szene: Mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz erlebst du actionreiches Gameplay mit flüssiger Action. Dank einer Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) sowie minimierter Unschärfe bezwingst du jeden Gegner in Sekundenschnelle.

Mit dem Geschehen mithalten
So flüssig kann Entertainment sein: AMD Radeon FreeSync sorgt auch bei hohen Bildwiederholraten für ein stabiles und ruckelfreies Bild. So kannst du auch in schnellen und actionreichen Szenen deine Inhalte flüssig und ohne Unterbrechungen genießen.

Detailreich zum Sieg
Faszinierende Grafik: Mit beeindruckenden Farbnuancen und Schattierungen erweckt HDR10 jede Szene deines Spiels zum Leben. Mit tiefen, dunklen Schwarztönen, leuchtendem Weiß und scharfer Auflösung siehst du viel mehr Details.

Wachen Augen sehen mehr
Der moderne, TÜV-zertifizierte Eye Saver-Modus reduziert Blaulicht-Emissionen und schont somit deine Augen auch bei langen Gaming-Sessions. Der Odyssey G5 reduziert außerdem störendes Bildschirmflackern, damit du lang wachsam bleibst.

Weitere Informationen:
Gewicht:
5700 g
Höhe:
43.8 cm
Länge:
18.8 cm
Breite:
67.9 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 148,56*
€ 153,48*
€ 3,50*
ab € 155,21*
€ 160,18*
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 159,84*
€ 164,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 165,67*
€ 169,60*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 209,36*
€ 213,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.