Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity Monitor S65UC (34'')


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3839
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS34C652UAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094974751
Suchbegriffe:
Curved Monitor
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Gestochen scharf und detaillreich
Ultra WQHD in 1000R Krümmung
Erlebe alle Details in den sattesten Farben. Egal ob du ultrahochauflösende Spiele spielst, Filme schaust oder arbeitest auf dem ultrabreiten 34" Curved Display siehst du einfach mehr von allen Inhalten und kannst Multitasking auf einem neuen Level geniessen.

Eine Milliarde Farben für spektakuläre Bilder
Eine Milliarde Farben mit HDR 10
Geniesse deine Inhalte voller Farbenpracht und Detailreichtum. Mit nahezu unzähligen Farben und Schattierungen sowie HDR10, können dunkle Farben noch dunkler und helle Farben noch heller dargestellt werden, damit alle deine Inhalte voll zur Geltung kommen.

Mehr Platz auf deinem Schreibtisch
Integrierte Lautsprecher
Arbeite, lerne und spiele ohne zusätzliche Peripheriegeräte. Mit den integrierten Lautsprechern sparst du Platz auf dem Schreibtisch. Dank weniger Anschlüsse und Geräte, kannst du eine effizientere Arbeitsfläche schaffen und dazu einen faszinierenden Sound geniessen.

Ein reibungsloses Seherlebnis
100Hz Bildwiederholrate und AMD FreeSync
Flüssige Action, mit weniger Lags und Schlieren. Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und AMD FreeSync eliminiert Verzögerungen und Unschärfe und sorgt für flüssige Bilder, wenn du Videos schaust, an deinen Projekten arbeitest oder dein Gaming auf ein neues Level setzen willst.


Weitere Informationen:
Gewicht:
10000 g
Höhe:
36.7 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
80.7 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Monitor mit Sync-Technologie, Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, Samsung 4K Monitore, Samsung Monitore (4K), Samsung Monitore (UHD), Samsung Monitore (UltraHD), Samsung UHD Monitore, Samsung UltraHD Monitore, Samsung Business Monitore, Samsung Monitore (Business), Samsung Curved Monitore, Samsung Monitore (Curved), Samsung Gaming Monitore, Samsung Monitore (Gaming), Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, DQHD Monitor, SuperWide Monitor, UWQHD Monitor, UltraWide Monitor, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, computer monitore samsung, samsung 4k monitore
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 284,58*
€ 308,74*
1 Tag
64
€ 7,50*
ab € 286,17*
€ 308,91*
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 286,23*
€ 310,14*
€ 6,90*
ab € 289,04*
€ 312,72*
Lager 1359
113
€ 2,90*
ab € 375,06*
€ 408,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,18*
€ 485,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,15*
€ 485,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,00*
€ 479,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,82*
€ 471,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,06*
€ 446,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.