Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey UHD Gaming Monitor OLED G80SD (32'')


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3841
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32DG800SUXEN
EAN/GTIN:
     8806095494142
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Gewicht:
12000 g
Höhe:
53 cm
Länge:
20 cm
Breite:
81.5 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, OLED Monitor, OLED-Fernseher, OLED-TV, Samsung 4K Monitore, Samsung Monitore (4K), Samsung Monitore (UHD), Samsung Monitore (UltraHD), Samsung UHD Monitore, Samsung UltraHD Monitore, Samsung Gaming Monitore, Samsung Monitore (Gaming), Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Samsung Monitore (Odyssey), Samsung Odyssey Monitore, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, DQHD Monitor, SuperWide Monitor, UWQHD Monitor, UltraWide Monitor, computer monitor 32 zoll, oled-fernseher, computer monitore samsung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 1,00*
ab € 932,85*
€ 943,40*
€ 1,93*
ab € 934,33*
€ 944,37*
Lager 1359
68
€ 2,90*
ab € 979,36*
€ 990,49*
1 Tag
38
€ 2,00*
ab € 980,45*
€ 991,97*
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 979,70*
€ 995,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,49*
€ 1.178,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,25*
€ 1.178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,62*
€ 1.175,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,51*
€ 1.171,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,36*
€ 1.165,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.