Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity QHD Monitor S60UD (27'')


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3853
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27D600UAUXEN
EAN/GTIN:
     8806095524658
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Monitor (Alle)
Flüssige Bilder und Performance
QHD-Auflösung mit 100 Hz Bildwiederholrate
Erlebe visuelle Exzellenz: Die QHD-Auflösung (2560 x 1440) verfügt über eine 1,7-mal höhere Dichte an Pixeln im Vergleich zu Full HD. Dadurch lassen sich Details genauer und schärfer wiedergeben. Mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz werden auch Stuttering und Tearing reduziert. Mit dem großen Sichtbereich und klaren Details kannst du voll und ganz in deine Spiele, Filme und Designprojekte eintauchen sowie einen reibungslosen Workflow genießen.

Ein wahrer Augenschmauß
Bis zu 1,07 Milliarden Farben mit HDR10
Erlebe atemberaubende Grafik: HDR10 erweckt mit unglaublichen Farbnuancen und Schattierungen all deine Inhalte quasi zum Leben. So können dunkle Farben dunkel und helle Farben hell dargestellt werden, sodass deine Inhalte voll zur Geltung kommen.

* Bilder zu Illustrationszwecken simuliert.

Schnelles und einfaches Setup
Easy Setup-Standfuß
Bleibe konzentriert, auch wenn es mal länger wird: Mit dem Easy Setup-Standfuß lässt sich mühelos ein idealer Arbeitsbereich einrichten. Wenn du die Position deines Monitors ändern möchtest, drücke einfach einen Knopf und freue dich auf hohe Flexibilität für viel Komfort.

Den Komfort im Blick
Ergonomisches Design
Angenehme Arbeitsumgebung: Dein Monitor lässt sich neigen, schwenken und so in der Höhe verstellen, sodass dein Arbeitsplatz ergonomisch korrekt ausgerichtet bleibt.

Responsible practice
Thoughtfully designed
The 2024 Samsung ViewFinity monitors* contain at least 14%** recycled plastic. Plus, we use no chemical sprays on the monitor's plastic, and use glue instead of staples in the packaging box joint, making it possible to recycle them.

Weitere Informationen:
Gewicht:
7900 g
Höhe:
51 cm
Länge:
16 cm
Breite:
68.7 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 202,45*
€ 227,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 212,25*
€ 237,24*
Frei Haus
ab € 213,31*
€ 238,96*
1 Tag
10
€ 7,50*
ab € 221,95*
€ 247,42*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 272,28*
€ 298,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,68*
€ 355,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,61*
€ 347,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,28*
€ 324,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.