Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity Monitor S95UC (49'')


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3855
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS49C950UAUXEN
EAN/GTIN:
     8806095251233
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Gewicht:
20600 g
Höhe:
48.1 cm
Länge:
34.3 cm
Breite:
126.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 682,63*
€ 739,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 701,62*
€ 755,76*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 727,17*
€ 787,19*
11 Tage
35
€ 6,90*
ab € 741,95*
€ 798,05*
Lager 1359
50
€ 2,90*
ab € 955,20*
€ 1.028,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,97*
€ 1.224,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,23*
€ 1.222,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,22*
€ 1.191,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,97*
€ 1.169,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,20*
€ 1.136,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.