Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Essential Monitor S36GD (24'')


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3856
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24D364GAUXEN
EAN/GTIN:
     8806095585321
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Samsung Curved Monitore
Samsung Monitore (Curved)
Samsung Gaming Monitore
Entdecken Sie den Samsung S36GD: Mit seinem LCD-Display in Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) erleben Sie gestochen scharfe Bilder im 16:9-Format. Dank 100 Hz und einer schnellen Reaktionszeit von 4 ms genießen Sie flüssige Bewegungen ohne Verzögerungen ideal für Gaming und Entertainment. Die flimmerfreie Technologie schont Ihre Augen auch bei längerer Nutzung. Mit 178° Betrachtungswinkel und edlem Design in Schwarz bietet dieser Monitor perfekte Sicht aus jeder Perspektive. VESA-kompatibel für flexible Montageoptionen.

Highlights
  • 61 cm (24") LCD VA
  • Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
  • 100 Hz 4 ms 250 cd/m² 3000:1
  • Flimmerfreie Technologie
  • VESA-Halterung kompatibel (75 x 75 mm)


Weitere Informationen:
Gewicht:
5000 g
Höhe:
39 cm
Länge:
16.2 cm
Breite:
61.2 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 93,73*
€ 97,79*
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 97,28*
€ 101,50*
€ 4,00*
ab € 98,51*
€ 102,79*
1 Tag
556
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 104,71*
5 Tage
555
€ 1,00*
ab € 110,97*
€ 115,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.