Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart UHD Monitor M70D (43'')


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3872
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS43DM702UUXEN
EAN/GTIN:
     8806095534541
Suchbegriffe:
Samsung 4K Monitore
Samsung Monitore (4K)
Samsung Monitore (UHD)
Samsung Monitore (UltraHD)
Streame, arbeite, spiele und zwar mit Stil
Monitor und Streaming-TV in einem

Top 4 Highlights

Smart TV-Apps
Streame Filme und Serien direkt vom Monitor aus

USB-C
Mit USB-C ganz einfach übertragen und aufladen

Gaming Hub
Nahtloses Cloud-Gaming

Multi Control
Steuere Bildschirme nahtlos mit einer Maus und Tastatur

Streaming-Dienste soweit das Auge reicht
Smart TV-Apps
Du hast nicht so viel Platz oder möchtest einfach einen zweiten Fernseher? Da ist der Smart Monitor die beste Wahl. Streame OTT-Inhalte direkt über den Monitor, oder schalte Samsung TV Plus ein, um kostenlose Live- und On-Demand-Inhalte zu empfangen.

Geniesse Inhalte mit lebendigen Details
4K UHD
Erlebe eine atemberaubende Bildqualität. Mit der 4K UHD-Auflösung bietet der Smart Monitor viel Bildschirmfläche und erstaunlich realitätsnahe Bilder.
Somit kannst du deine Lieblingsinhalte in bis zu 4K-Qualität geniessen.

Einstecken und loslegen
Mehrere Anschlüsse
Kein Extra-Adapter nötig: Dank der sechs verfügbaren Anschlüsse, darunter USB-C, HDMI und USB-A, kannst du deine Geräte aufladen, Daten übertragen und alles aus deinem Multi-Screen-Setup herausholen und das alles auf einmal.

Weitere Informationen:
Gewicht:
13700 g
Höhe:
67.7 cm
Länge:
15.9 cm
Breite:
119.8 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 328,85*
€ 350,74*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 353,47*
€ 374,94*
4 Tage
54
€ 1,00*
ab € 355,72*
€ 377,50*
Frei Haus
ab € 358,63*
€ 380,26*
Lager 1359
84
€ 2,90*
ab € 359,59*
€ 383,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,03*
€ 455,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,89*
€ 455,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,85*
€ 448,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,63*
€ 445,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.