Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin QuickFit-Armband 26 mm Silikon Spark Orange/Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-4233
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-13393-01
EAN/GTIN:
     0753759339012
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband
Mit diesen verstellbaren Schnellwechsel-Armbändern für deine kompatible Garmin-Uhr kannst du dich stets sehen lassen und machst auch beim Sport eine gute Figur.
Entferne ganz einfach das Armband, setze andere Armbänder auf und schon hast du deinen ganz persönlichen Look.


Highlights
  • Garmin Quickfit Schnellwechsel-Armband
  • Problemlos austauschbar
  • Material: Silikon
  • Handgelenkumfang: 127 - 210 mm
  • Stegbreite: 26 mm
  • Passend für Ihre kompatible Garmin Uhr mit 26 mm Stegbreite


Weitere Informationen:
Gewicht:
35 g
Höhe:
2 cm
Länge:
7 cm
Breite:
17 cm
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: uhrenarmband, Wechselarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.