| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-5826 Herst.-Nr.: GA05986-GB EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Google Pixel 9 Pro XL Das smarteste Smartphone! Mit seinem superhellen 17,1 cm (6,73 Zoll) Actua-Display, das eine beeindruckende Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 120 Hz bietet, setzt das Pixel 9 Pro XL neue Maßstäbe. Die innovative Kamera mit KI-basierter Bildbearbeitung ermöglicht atemberaubende Fotos und Videos. Die 3-fach-Hauptkamera kombiniert eine 50 MP Weitwinkelkamera + 48 MP Ultraweitwinkelkamera + 48 MP Kamera mit Teleobjektiv für vielseitige Aufnahmen. Die Frontkamera hingegen sorgt mit 42 Megapixeln für klare Selfies. Im Inneren des Pixel 9 Pro XL arbeitet der leistungsstarke Google Tensor G4 Prozessor, der zusammen mit dem Gemini-KI-Assistenten ein nahtloses und intelligentes Nutzererlebnis bietet. Mit 16 GB RAM ist das Smartphone blitzschnell und reaktionsschnell. Der Akku verfügt über eine Schnellladefunktion und bietet eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden im Extrem-Energiesparmodus sogar bis zu 100 Stunden. Das Google Pixel 9 Pro XL ist nicht nur technisch beeindruckend, sondern auch stilvoll gestaltet. Es ist das perfekte Smartphone für anspruchsvolle Nutzer, die Wert auf Innovation, Leistung und Design legen. Highlights - Superhelles 17,1 cm (6,73 Zoll) Super Actua-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholungsfrequenz
- Innovative Kamera und KI-basierte Bildbearbeitung
- Dreifach-Rückkamera mit 30-fachem Super-Resolution-Zoom und Nachtsichtvideo
- 50 MP Weitwinkelkamera + 48 MP Ultraweitwinkelkamera + 48 MP Kamera mit Teleobjektiv
- Frontkamera mit 42 MP
- Pro-Funktionen: Erweiterte Kameraeinstellungen für noch mehr Anpassungen
- 16 GB RAM und GB interner Speicher
- Google Tensor G4 Prozessor
- Gemini - integrierter KI-Assistent
- Robustes Design für lange Haltbarkeit mit IP68 (stoßfeste Front- und Rückseite + abgerundete Kanten)
- Schutz für dich und deine Daten
- Akku mit Schnellladefunktion mit einer Laufzeit von bis zu 24h (Extrem-Energiesparmodus bis zu 100 Stunden)
- Stereolautsprecher, 3 Mikrofone, Geräuschunterdrückung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 388 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 8.6 cm | Breite: | 17.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |