Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-7329 Herst.-Nr.: MYY23ZM/A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für das iPhone 16 entwickelt und schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht. Das Case besteht zu 55 Prozent aus recyceltem Silikonmaterial. Seine glatte, weiche Außenseite fühlt sich gut an und liegt genauso in der Hand. Und innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser zusätzlichen Schutz. Dieses Case funktioniert nahtlos mit der Kamerasteuerung. Es kommt mit Saphirglas mit einer leitenden Schicht, die die Bewegungen deines Fingers zur Kamerasteuerung überträgt. Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 16 ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi2 oder Qi zertifiziertes Ladegerät. Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design und Fertigungsprozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen. Highlights - Speziell für das Apple iPhone entwickelt, besteht das Silikon Case zu 55 % aus recyceltem Silikonmaterial und bietet optimalen Schutz
- Die glatte, weiche Außenseite sorgt für ein angenehmes Gefühl in der Hand, während das weiche Mikrofaserfutter im Inneren zusätzlichen Schutz bietet
- Nahtlose Integration der Kamerasteuerung durch Saphirglas mit leitender Schicht, die Fingerbewegungen präzise überträgt
- Integrierte Magnete ermöglichen eine perfekte Ausrichtung am iPhone und sorgen für schnelleres kabelloses Laden mit MagSafe, Qi2 oder Qi zertifizierten Ladegeräten
- Durchläuft Tausende von Teststunden im Design- und Fertigungsprozess, um optimalen Schutz vor Kratzern und Stürzen zu gewährleisten
- Passend für das Apple iPhone 16
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 82 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Blaugrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle iphone, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,18* | € 52,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,37* | € 52,42* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 39,57* | € 52,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,81* | € 55,40* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 42,09* | € 55,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|