Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli smarte outdoor Kamera, Bulb Cam 4K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hombli smarte outdoor Kamera, Bulb Cam 4K, weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-7944
Hersteller:
     Avanca
Herst.-Nr.:
     HBBU-0209
EAN/GTIN:
     8721022290874
So einfach wie der Wechsel einer Glühbirne

Die Installation einer Sicherheitskamera kann nicht leichter sein! Schrauben Sie einfach die Hombli Bulb Cam in eine Lampenfassung und erhalten Sie eine kristallklare Ansicht in Ultra High Definition. Da sie Bewegungen registriert und Menschen- wie Fahrzeugformen erkennt, nimmt sie nicht nur auf, sondern sendet auch Echtzeit-Benachrichtigungen direkt an Sie.

4K UHD Bildqualität (3840x2160)

Mit ihrer Bildqualität in Ultra High Definition stellt die Kamera sicher, dass jedes Live- oder Aufzeichnungsvideo gestochen scharf und detailliert ist und Ihnen Aufnahmen liefert, die sowohl klar als auch erkennbar sind. Diese extrem hohe Auflösung geht über das hinaus, was die meisten modernen Sicherheitskameras bieten können.

Verstärken Sie Ihre Sicherheit mit einer einfachen E27-Lampenfassung

Mühelos zu installieren die Hombli Bulb Cam 4K muss nur in die Fassung geschraubt werden, bevor sie in Aktion tritt. Die Kopplung mit der Hombli-App ist der letzte einfache Schritt zur vollen Funktionalität.

Die Nacht wird so klar wie der Tag

Die fortschrittliche Nachtsicht der Bulb Cam bietet Ihnen Sicherheit und Seelenfrieden. Sie liefert farbige Bilder bis zu 10 Meter und Infrarotsicht bis zu 15 Meter, wodurch diejenigen, die unbemerkt bleiben wollen, keine Deckung mehr in der Dunkelheit finden.

Der intelligente Fokus der Kamera hat das Wesentliche im Blick

Durch die Verwendung von Bewegungs- und Geräuscherkennung aktiviert sie sich nur bei Bedarf. Die Technologie zur Erkennung der menschlichen Form ermöglicht der Kamera, jeder Person zu folgen, die Ihr Grundstück betritt, und so Ihre Sicherheit zu gewährleisten. (Hinweis: Die Kamera kann keine Person identifizieren, sie erkennt nur die menschliche Silhouette.) Dieselbe Technologie ermöglicht es ihr auch, die Form von Autos zu erkennen und zu verfolgen, wodurch jeder mit bösen Absichten davon abgehalten wird, Ihr Haus von seinem Auto aus zu beobachten.

Highlights
  • 4K UHD-Bildqualität (3840 x 2160 px)
  • Stromversorgung durch E27-Glühbirnenfassung
  • Infrarot und farbige Nachtsicht
  • Intelligenter Fokus zur Verfolgung der menschlichen Gestalt
  • Bewegungs- und Geräuscherkennung
  • Alarm und Flutlicht
  • 2-Wege-Audio
  • Optional: microSD und Cloud-Speicher
  • Mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.