Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-ME-EI-Z001 Herst.-Nr.: 00737 EAN/GTIN: 4028778102845 |
| |
|
| | |
| Entfernt Kratzer aus klassischen Displays (ohne Touchscreens) einfach und schnell. Highlights - Einfache Reparatur
- Perfekte Pflege
- Für Handy, MP3, PSP und Vieles mehr
- TÜV geprüft
- Hinweis: Nicht bei Touch-Displays anwenden!
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 24 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 9.2 cm | Breite: | 20 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Kratzer Polierpaste, Kratzerentferner, Lackkratzerbeseitiger, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, reinigung, kratzerentferner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 1,94* | € 3,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,95* | € 3,15* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,06* | € 9,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|