Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TD-ZY-R231 Herst.-Nr.: 91-010-203001B EAN/GTIN: 4718937510337 |
| | |
|
| | |
| Mini Gbic, 1000Base-LX, für SFP-Slot, Singlemode, 10km Reichweite Highlights - Gigabit-Geschwindigkeit und Flexibilität
- Hot-Plug-Fähig
- Geringe Abmessungen und hohe Portdichte
- Auf Industriestandards basierende Kompatibilität
- 802.3z , SFP MSA (Multi-Source Agreement) Kompatibilität
- Ein +3,3 V Netzteil
- Geringer Leistungsverlust
- Verdrahtungstyp: 1000Base-LX Datenübertragungsrate: 1 Gbps Data Link Protocol: Gigabit Ethernet Maximaler Übertragungsbereich: 10 km Verdrahtungstyp: 1000Base-LX Data Link Protocol: Gigabit Ethernet Datenübertragungsrate: 1 Gbps Maximaler Übertragungsbereich: 10 km Leistungsmerkmale: Digital Diagnostics Monitoring Interface (DDMI) Schnittstellen: 1 x Netzwerk Ethernet 1000Base-LX LC Kompatible Steckplätze: 1 x SFP (mini-GBIC)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 42 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 6.8 cm | Breite: | 11.6 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 95,29* | € 101,39* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 95,57* | € 101,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 95,63* | € 101,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 96,43* | € 102,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,59* | € 102,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|