Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TF-BR-V144 Herst.-Nr.: LC1100M EAN/GTIN: 4977766659758 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone LC-1100M Magenta mit einer Reichweite für ca. 325 Seiten. Highlights - Tintenpatrone LC-1100M
- Farbe: Magenta
- Reichweite: ca. 325 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für brillante Farbdrucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 54 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 8.7 cm | Breite: | 14.8 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -185 C; DCP -380 Series; DCP -383 C; DCP -385 C; DCP -387 C; DCP -395 CN; DCP -585 CW; DCP -6690 CW; DCP-J 715 W; MFC -490 CN; MFC -490 CW; MFC -490 Series; MFC -5490 CN; MFC -5890 CN; MFC -5895 CW; MFC -6490 CW; MFC -6690 CW; MFC -6890 CDW; MFC -6890 CW; MFC -790 CW; MFC -790 Series; MFC -795 CW; MFC -990 CW; MFC-J 615 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Tintenpatrone, LC1100M, LC, 1100M |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,66* | € 10,08* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,77* | € 10,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,8959* | € 10,4159* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,92* | € 10,45* | | | | | | | | 1 | | € 6,89* | ab € 8,09* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|