Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Kabelunterteil QD auf RJ10 (Siemens, Snom, 2m, spiral)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TP-JB-Z037
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     8800-01-06
EAN/GTIN:
     5706991002041
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Modularkabel RJ-10
headset anschlußkabel jabra
headset anschlusskabel
Erweitern Sie Ihre Jabra Produkte mit praktischem und passendem Zubehör.

Highlights
  • Anschlusskabel von Jabra
  • Anschluss 1: QD - Quick Disconnect
  • Anschluss 2: RJ10
  • Einfache Verbindung zwischen Headset und Telefon
  • Kompatibel mit Siemens, Snom und den Yealink IP, NEC DS, Onyx Serien


Weitere Informationen:
Gewicht:
33 g
Höhe:
2.15 cm
Länge:
10.75 cm
Breite:
20.1 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Yealink
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,25*
€ 15,92*
3 Tage
3
€ 6,00*
ab € 14,25*
€ 15,93*
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 16,44*
€ 4,99*
ab € 14,76*
€ 16,50*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 15,41*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8800-00-25
ab € 10,56*
Ähnlich
Jabra
8800-01-01
ab € 14,96*
Ähnlich
Jabra
8800-00-88
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.