Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TP-JB-Z087 Herst.-Nr.: 14201-20 EAN/GTIN: 5706991008951 |
| |
|
| | |
| EHS-Adapter für Avaya und Alcatel Highlights - EHS-Adapter für Avaya-Endgeräte: IP 9620, IP 9630, IP9640, IP 9650, 2410, 5410, 5420, 5610, 6224, 6424
- EHS-Adapter für Alcatel-Endgeräte: IP Touch 4028, 4038, 4068 -
- optimiert für den Einsatz an IP Touch 8er Serie, komfortablere Installation, akkuschonender gegenüber der 14201-09
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 225 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 9.9 cm | Breite: | 14.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Avaya, Alcatel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 31,37* | € 32,86* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,44* | € 33,96* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 32,46* | € 33,97* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 33,17* | € 34,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,29* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|