Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TZ-BR-V031 Herst.-Nr.: DK44205 EAN/GTIN: 4977766635127 |
| |
|
| | |
| Mit der Brother DK-44205 Endlosetikettenrolle mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund haben Sie die Möglichkeit, hochwertige Papieretiketten in verschiedenen Größen und Formen zu erstellen, da Sie die Länge selbst bestimmen. Die angebrachten Etiketten lassen sich dabei problemlos wieder entfernen und sind daher ideal für eine vorübergehende Beschriftung geeignet. Highlights - Brother Endlosetiketten DK-44205
- Schwarze Schrift auf weißem Hintergrund
- Breite: 62 mm. Länge: 30,48 m
- Wiederablösbar
- Beständige, perfekt lesbare Ergebnisse
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 405 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 11.3 cm | Breite: | 15 cm | Farbe: | Weiß |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, thermodirekt-etiketten 6x6 cm, adress etiketten, adress-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 11,92* | € 16,15* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,13* | € 16,24* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,26* | € 16,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,21* | € 16,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,35* | € 16,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3.048 Zentimeter (ab € 0,00398* pro Zentimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|