Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Universalgehäuse UG 3w


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-DL-V083
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     22000101
EAN/GTIN:
     4043921048412
Suchbegriffe:
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Steckdosen Kindersicherung
  • Gehäuse aus ABS-Formmasse
  • Unterteil schwarz (ähnlich RAL 9005)
  • Schutzart IP30
  • verfügbare Innenhöhe: 66,5 mm max. Belegungsmöglichkeiten:
  • 10 x LSA Plus 2/10 (TZ-DL-V094) auf MB10 oder MB10 flach = 100 DA oder
  • 10 x LSA Plus 2/10 (TZ-DL-V096) auf MB10 oder MB10 flach = 100 DA oder
  • 8 x AsLe A 10 LSA Plus (TZ-DL-V002) = 80 DA oder
  • 3 x AsLe B 20 LSA Plus (TZ-DL-V001) = 60 DA
Weitere Informationen:
Gewicht:
538 g
Höhe:
8.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
27 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,60*
€ 17,59*
€ 5,95*
ab € 12,61*
€ 17,61*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 17,87*
€ 5,00*
ab € 12,89*
€ 17,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,02*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221004
ab € 5,60*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221006
ab € 10,49*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221007
ab € 6,09*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
2600270
ab € 4,43*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
260000
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.