| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1365-09449 Herst.-Nr.: 9449 EAN/GTIN: 5907814635679 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klemmbrett / Schreibplatte / Klemmplatte economy aus Graupappe, mit PVC-Folien-Überzug, mit Drahtbügelklemme, leinengeprägt, Farbe: schwarz - 1 Stück Format: 318 mm hoch x 221 mm breit, passend für Einlagen bis zum Format DIN A4 Material: Graupappe mit leinengeprägtem Kunststofffolienüberzug (PVC) und Drahtbügelklemme aus Metall Farbe: schwarz Ausführung: Unsere Klemmbretter sind aus Graupappe welche mit einer farbigen leinengeprägten Kunststofffolie aus PVC überzogen wurde. Die Oberfläche ist dadurch schmutzabweisend und kann abgewischt werden, ohne das Klemmbrett zu beschädigen. An der oberen Schmalseite ist eine Drahtbügelklemmmechanik aufgenietet, welche eine Füllhöhe von bis zu 10 mm hat und somit für ca. 70 Blatt 80g/qm Platz bietet. Die Klemmmechanik hat eine praktische Griffmulde zum einfachen Öffnen der Mechanik, damit der Papierinhalt leicht ausgewechselt werden kann. Die schwarzen Kunststoffecken an der Klemme schützen den Inhalt vor dem Einreißen und vor Druckstellen auf dem Papier. Mithilfe der in der Klemmmechanik integrierten und herausziehbaren Aufhängeöse kann das Klemmbrett an einem Nagel, Haken, etc. aufgehängt werden. Einsatz: Unsere Schreibplatten sind perfekt geeignet um lose Blätter und Blöcke unterwegs gebündelt dabei zu haben. Sie unterstützen das Schreiben im Stehen. So können die Klemmbretter im Büro, Zuhause oder Auch im Innen- oder Außeneinsatz verwendet werden. Durch die Möglichkeit, das Klemmbrett mithilfe der Aufhängeöse aufzuhängen, kann man es auch ideal in Werkstätten oder im Lager verwenden. VE: 1 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 karton schwarz, blockklemme a4, blockklemme, klemmbrett, schreibplatte, klemmplatte, aufhängeöse, drahtbügelklemme aus metall, graupappe, leinengeprägt, pvc-folie, kunststofffolienüberzug, farbe schwarz, 1 stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |