| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1365-100161 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4037266095781 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dokumententasche A4 transparent natur mit Magneteinsatz – 10 Stück Format: 335 mm x 240 mm Außenformat. Der eingeschobenen Magneteinsatz ist ca. 325 mm breit x 230 mm hoch. Material: die Dokumententasche ist aus ökologischer, strapazierfähiger und reißfester PP-Folie 0,18 mm stark. Der Magneteinsatz ist aus stabiler und reißfester PVC-Hartfolie 0,24 mm stark. PP enthält keine Weichmacher. Somit lässt es sich besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. Es ist schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt. Farbe: transparent natur. Der Magneteinsatz ist transparent glatt glasklar Ausführung: die extra starken Neodym-Magnete des Magneteinsatzes sind fest in der Folie eingeschweißt. So können diese weder herausfallen noch verrutschen. Die Dokumententasche ist an einer Breitseite offen. Die Klappe dient als idealer Regenschutz. Einfach mit dem Klettverschluss verschließen und die eingeschobenen Papiere sind sicher vor Regen und Nässe Einsatz: Ideale Verwendung finden unsere Dokumententaschen mit Magneteinsatz in Werkstätten, in der Fertigung oder Produktion oder im Lager. Denn durch die Magnete haftet die Mappe an vielen metallenen Oberflächen wie Gitterboxen, Lagerregalen, Lagertoren uvm. So können Sie einfach Aufträge oder wichtige Hinweise in die Mappe schieben und an dem gewünschten Ort platzieren. Durch die Klappe der Dokumententasche sind die Unterlagen optimal vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt. Aber auch im Büro oder Zuhause finden die Mappen ideale Verwendung. Denn sie können auch an magnetischen (Whiteboard)Tafeln, Aktenschränken oder auch an Kühlschränken angebracht werden. An Whiteboards/Tafeln halten die Dokumententaschen ca. 10 Blatt á 80 g/m² Papier und an Aktenschränken, Metalltüren, Lagerregalen, etc. ca. 20 Blatt á 80 g/m² Papier VE: 10 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |