| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1365-10028 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4037266092544 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klemmbrett Aufsteller / Präsentationsklemmbrett / Standklemmbrett, A4, genäht, aus PP, mit Klemmmechanik, mit Aufstellfunkion, Farbe: blau – 1 Stück Format: 230 mm breit x 330 mm hoch (passend für A4), Füllhöhe: 10 mm Material: 2 x 2 mm starke vernähte PP-Vollkunststoffplatten (Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt) Farbe: blau Ausführung: Die Klemmbretter Aufsteller sind mit einer integrierten schwarzen Klemmmechanik ausgestattet. Diese Klemmmechanik hat eine Füllhöhe bis zu 10 mm und bietet Platz für ca. 90 Blatt 80g/qm Papier. Der Aufsteller befindet sich im Rücken des Klemmbrettes. Dieser kann ganz leicht mithilfe einer kleinen runden Einkerbung herausgeholt und das Klemmbrett dann aufgestellt werden. Möchte man das Klemmbrett aber nicht als Aufsteller verwenden, so klappt man den Aufsteller einfach wieder zurück. Einsatz: In der Gastronomie eignen sich unsere Klemmbrett Aufsteller ideal als Speisen oder Menü- bzw. Tischkarten.Durch die Aufstellfunktion können sie aber auch in Schaufenstern aufgestellt werden um Produkte dort auszuzeichnen. Unsere Aufsteller sind für viele verschiedene Einsatzgebiete bestens geeignet. VE: 1 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, clipboard pp a4 hoch blau, blockklemme a4, blockklemme, klemmbrett, klemmbrettmappe, dokumentenfach, organizer, arbeitsmappe, businessmappe, clipboard, schreibbrett, metallklemme, genäht, klemmmappe, dokumentenmappe, restaurant-brett, speisekartenmappe, präsentations-brett, 1-stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |