| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1365-10061-S Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4037266092827 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klemmbrett für Papier A4, Format: 230 mm breit x 330 mm hoch, aus 2 x 2 mm starken vernähten PP-Vollkunststoff (Polypropylen) Platten vernäht, mit integrierter schwarzer Klemmmechanik für eine Füllhöhe bis zu 10 mm (ca. 90 Blatt 80 g/qm Papier). Perfekt geeignet um Angebot auf einem Verkaufstresen oder Tisch zu präsentieren. In der Gastronomie bestens geeignet für Speisekarten oder Menükarten. Außerdem kann das aufstellbarte Klemmbrett zur Auszeichnung von Produkten im Schaufenster eingesetzt werden. Durch die Klemmmechanik sind die Angebote auf dem Klemmbrett kinderleicht eingelegt und ausgetauscht. Unser geschütztes Klemmbrett zum Aufstellen ist für viele Einsatzgebiete bestens geeignet. Farbe: weiss, SONDERPOSTEN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 kunststoff weiß, blockklemme a4, blockklemme, klemmbrett, klemmbrettmappe, dokumentenfach, organizer, arbeitsmappe, businessmappe, clipboard, schreibbrett, metallklemme, genäht, klemmmappe, dokumentenmappe, restaurant-brett, speisekartenmappe, präsentations-brett, 1-stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |