Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckhülle für Schüler Testheft Hessen - 2er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einsteckhülle Testheft-vorne
Einsteckhülle Testheft-vorne
Einsteckhülle Testheft-vorne
Einsteckhülle Testheft-vorne
Artikel-Nr.:
     1365-11630-2
Hersteller:
     Kim Kranholdt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037266093862
Suchbegriffe:
einsteckhülle
schutzhülle
testheft
schüler
Einsteckhülle für Schüler Testheft Hessen - 2er Pack

Format: passend für das Testheft Hessen im Format 10,5 cm breit x 14,8 cm hoch

Material: PP-Folie 120 my (recycelbar, PVC- und weichmacherfrei)

Farbe: transparent farblos

Ausführung: links und rechts geschweißt und unten gefalzt. Die obere Schmalseite ist offen und für ein einfacher Einschieben und Gerausholen des Testheftes mit einer Daumenaussparung ausgestattet. Außerdem wurden an der offenen Seite noch 2 Stanzungen für den Einreißschutz integriert. So ist eine längere Haltbatkeit der Schutzhülle garantiert.

Einsatz: Schülerinnen und Schüler in Hessen bekommen ab sofort auf freiwilliger Basis ein Testheft von Lehrkräften ausgehändigt. Dort werden alle Corona-Test, die Durchgeführt wurden, notiert und mit der Unterschrift der Lehrkraft bestätigt.
Dieses Testheft muss in der Schule mitgeführt und auf Verlangen vorgezeigt werden, um sicher stellen zu können, dass die Schüler/innen auch negativ sind und ihre Mitschüler/innen nicht anstecken können.
Das Testheft kann gleichzeitig auch bei allen Freizeitaktivitäten, welche einen tagesaktuellen Test verlangen, vorgezeigt werden.

Somit ist es in ständigem Gebrauch, liegt in vielen Taschen und ist immer mit dabei. Dadurch kann das Papier schnell knittern, reißen, verschmutzt werden oder sogar verloren gehen. Auch können nach häufigem Gebrauch manche Informationen nicht mehr lesbar sein.

Mit Hilfe unserer Einsteckhülle werden all diese Probleme verhindert. Das Testheft wird gut geschützt und wichtige Informationen darin bleiben erhalten. Es kann kinderleicht eingeschoben und wieder bei Bedarf herausgeholt werden.

Menge: 2 Stück

*Verkauf OHNE Testheft!!!
Weitere Suchbegriffe: hessen, pp-folie, recycelbar, 2er pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.