Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snopake A4 Polyfile, mit USB-Steckplatz und Indexreiter, mit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Artikel-Nr.:
     1365-15688
Hersteller:
     Snopake
Herst.-Nr.:
     15688
EAN/GTIN:
     5017303213575
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Snopake Polyfile Dokumententasche A4 quer, mit USB-Steckplatz und Indexreiter, mit Druckknopfverschluss - 5 Stück

Format: 330 mm breit x 240 mm hoch, passend für Inhalte bis zu einer Größe von DIN A4

Material: hergstellt aus hochwertigem, reißfestem und strapazierfähigem Polypropylen (PP) mit Superline Boss-Finish Oberfläche
Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird.

Farben: blau, grün, rosa, violett, türkis

Ausführung: Die Dokumententaschen sind mit doppelt geschweißten Nähten ausgestattet um die Ecken und Seiten der Tasche optimal vor Auf- und Einreißen zu schützen. Mit Hilfe des Druckknopfverschlusses kann die Dokutasche einfach und sicher verschlossen und geöffnet werden. Die transparente Superline Boss-Finish Oberfläche macht den Inhalt gut sichtbar und die Tasche kann bei Verschmutzung einfach abgewischt werden. Der USB-Steckplatz ist farblich, die Dokumententasche transparent.
Die Snopake Polyfile fasst bis zu 150 Blatt á 80 g/m² Papier.

Einsatz: mit Hilfe des beschriftbaren Indexreiters wissen Sie immer direkt, welcher Inhalt sich in welcher Dokumententasche befindet. Neben Dokumenten, Rechnungen, Preislisten, Tickets, etc. können Sie einen USB-Stick in Standardgröße. Auch ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A4. Optimal geeignet für das Verstauen und Schützen von Angeboten, Prospekten, Katalogen, Preislisten, aber auch Bilder, Skizzen und Zeichnungen.

VE: 5 Stück

 
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, sammelmappen din a4 blau polypropylen, pp-beutel, dokumentenmappe a4, dokumententaschen, dokumentenhüllen, dokumentenmappen, aktentaschen, organizer, präsentationsdisplay, sichttaschen, sichthüllen, klarsichthüllen, sammelmappen, prospekthüllen, snopake, foldersys, leitz, herlitz, veloflex, druckknopf, din-a4, usb-tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1365
17
€ 5,50*
ab € 8,64*
€ 13,20*
84 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,69*
€ 18,97*
Preise: Lager 1365
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1365
Versand: Lager 1365
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1365
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.