| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-17368 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718101173685 |
| |
|
| | |
| Sichtbuch Sichthüllenmappe Flexzip A4 für Visitenkarten, stabiler PP-Umschlag mit einzigartigem patentierten T-Loch Ring-System zum Austauschen der Hüllen. Inklusive 20 klaren, transparenten 70 my PP Kopiersafe (foto- und dokumentenechten) T-Stanz-Zip-In / Out-Hüllen, mit weißem Verstärkungsstreifen für insgesamt 200 Visitenkarten (wenn die Visitenkarten beidseitig eingelegt werden, dann passen sogar 400 Stück hinein) Rückenbreite von ca. 25 mm für eine Kapazität von bis zu 40 Hüllen. Auf dem Rücken außen befindet sich eine Einschubtasche mit austauschbaren Papiereinleger Farbe: schwarz * Im Lieferumfang enthalten sind 20 Hüllen (einseitig eingelegt = passend für 200 Visitenkarten und beidseitig eingelegt für 400 Visitenkarten. Weitere Hüllen sind separat erhältlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, präsentationsmappe schwarz, sichtbuch, visitenkartensichtbuch, flexzip, 20 hüllen |
| | |
| |