Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmagnete - Set "Notes" Handmade - Made in Germany


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnetset "Notes" 1
Magnetset "Notes" 1
Magnetset "Notes" 1
Magnetset "Notes" 1
Magnetset "Notes" 1
Magnetset "Notes" 1
Magnetset "Notes" 1
Artikel-Nr.:
     1365-20000
Hersteller:
     ECOfile
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037266093848
Suchbegriffe:
holzamgente
holz
magnete
handmade
Holzmagnete - Set "Notes" Handmade - Made in Germany

Format: der Magnet hat eine Höhe von 10 mm und eien Durchmesser von 35 mm
Mit einem Gewicht von 9g ist der Magnet trotz starker Haltekraft sehr leicht

Magnet: Neodymmagnet

Holz: das verwendete Holz stammt von den heimischen Laubbaumarten Buche, Hainbuche und Rotbuche

Ausführung: trotz des leichten Gewichts von gerade einmal 9 Gramm hält der starke Neodymmagnet, je nach Oberfläche, bis zu 6-10 Blatt 80g/m² Papier im DIN A4 Format.
Das formschöne Design ermöglicht ein leichtes Ablösen des Magnetes von der jeweiligen Oberfläche. Mit der ansprechenden Optik wird der Magent zu einem schlichten und dennoch positiv auffallendem Helfer

Einsatz: der Magnet haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen, wie z. B. (Glas-)Whiteboards, Tafeln, Ferrofolien und Kühlschränken.
So können Sie wichtige Dokumente, Eintrittskarten, Flyer, Preislisten, Gutscheine uvm. übersichtlich anheften.

Handgemacht!

Made in Gemany

VE: 4 Magnete in einem Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,14*
€ 20,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.