| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-34061 Herst.-Nr.: 34061 EAN/GTIN: 8718101340612 |
| |
|
| | |
| EXXO by HFP Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, aus PP, mit Abheftvorrichtung, Sicherheitsecke, oben und seitlich offen, Farbe: transparent klar - 10 Stück Format - 312 mm x 223 mm Außenformat. Eignet sich ideal für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Schulunterlagen usw. bis DIN A4 Größe Material: ökologische, strapazierfähge und reißfeste Sichthülle aus extra starker PP-Folie. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt Farbe: transparent klar Ausführung: mit modularer Abheftvorrichtung, welche im Rücken integriert ist. Diese ist ideal zum abheften in Ordner, Hefter und Ringbüchern geeignet. Dank der transparent gehaltenen Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick der abgelegten Unterlagen. Die Sichthülle ist mit einer Visitenkartentasche auf dem Vorderteil und einer Dokumenten-Sicherheitsecke an der oberen rechten Ecke ausgestattet. Einsatz: Ideale Mappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten- und berufliche Unterlagen bis max. DIN A4 Größe. Optimaler Einsatz finden die Sichthüllen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Verpackungseinheit: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, sichthüllen, dokumenten-hülle, aufbewahrung-hülle, klarsicht-hüllen, klarsicht-folien, katalog-hüllen, schutz-hülle, plastikhülle, einsteckhülle, prospekthülle, daumenaussparung, oben-seitlich-offen, din-a4 |
| | |
| |