| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-34736 Herst.-Nr.: 34736 EAN/GTIN: 8718101347369 |
| |
|
| | |
| EXXO by HFP Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, aus PP, mit Abheftvorrichtung, Sicherheitsecke, oben und seitlich offen, Farbe: transparent limone - 10 Stück Format - 312 mm x 223 mm Außenformat. Eignet sich ideal für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Schulunterlagen usw. bis DIN A4 Größe Material: ökologische, strapazierfähge und reißfeste Sichthülle aus extra starker PP-Folie. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt Farbe: transparent limone Ausführung: mit modularer Abheftvorrichtung, welche im Rücken integriert ist. Diese ist ideal zum abheften in Ordner, Hefter und Ringbüchern geeignet. Dank der transparent gehaltenen Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick der abgelegten Unterlagen Einsatz: Ideale Mappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten- und berufliche Unterlagen bis max. DIN A4 Größe. Optimaler Einsatz finden die Sichthüllen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Verpackungseinheit: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, sichthüllen, aktenhüllen, dokumentenhüllen, integriert, abheftvorrichtung, modulare ablage, sicherheitsecke, sortieren, ordnen, sammeln, farbe: transparent limone, 10 stück |
| | |
| |