| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1365-38028 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718101380281 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heftbox / Schulheftbox / Pop-Up-Box / Organizer aus PP-Folie, mit Automatikboden und Griffen an beiden Seiten, Farbe: Perlfarbe blau - 1 Stück Format: 255 mm breit x 340 mm hoch, 50 mm tief, passend für Hefte und Mappen bis zum Format DIN A4 Material: ökologische, strapazierfähige und flexible Heftbox aus PP-Folie (Polypropylen). Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird. Farbe: Perlfarbe blau Ausführung: die Heftbox kann von oben befüllt werden. Die Boxen werden planliegend geliefert. Beim Aufstellen die Seiten leicht schieben und der Boden baut sich automatisch auf. Durch die zwei Griffe an den Breitseiten kann die Heftbox optimal in den Rucksack gestellt und wieder herausgenommen werden. Selbstverständlich kann die Box auch ohne Tasche einfach transportiert werden. Einsatz: perfekt zum sicheren Aufbewahren von Schulheften und Mappen. Diese sind durch die Heftbox im Schulranzen oder im Rucksack sortiert und besser geschützt vor Flecken, Rissen, Knicken und unschönen Eselsohren. Gleichzeitig sorgt die Heftbox auf für Ordnung auf dem Schreibtisch. Aber nicht nur für Schüler eignet sich die Heftbox – sie ist ebenso ein praktischer Organizer im Büro für Kataloge, Bücher, Dokumente etc. oder auch für Zeitschriften. VE: 1 Stück *Verkauf OHNE Inhalt!* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, heft-box a4, heft box, heftbox, pop-up-box, schulheftbox, perlfarben, automatikboden, griffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |