| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1365-41627 Herst.-Nr.: 41627 EAN/GTIN: 8718101416270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EXXO by HFP Fächertasche / Aktentasche / Sammeltasche, passend für A4 Unterlagen, 12 Fächer, aus PP, dehnbare Fächer, mit Klarsicht-Taben, Klettverschluss und Namensschildtaschen, Farbe: blau – 1 Stück Format: 330 mm x 240 mm x 80 mm Außenformat. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Fächertasche aus PP-Vollkunststoff mit genähten Kanten. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt Farbe: blau Ausführung: mit Gummiband-Verschluss zum einfachen und sicheren Verschließen der Fächertasche gegen Verlust und herausfallen. Die Tasche hat 12 Klarsicht-Taben mit passenden Einlegern für die Taben. Dank der dehnbaren Taschen können Dokumente platzsparender und gebündelt in unserer Fächertasche aufbewahrt werden. Inkl. 2 Namensschildtaschen. Einsatz: Ideale Fächertasche zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten und berufliche Unterlagen bis DIN A4 Größe. Die Tasche kann ebenfalls für die Schulunterlagen verwendet werden. Optimaler Einsatz findet die Fächertasche auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Verpackungseinheit: 1 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe pp blau, faltmappe, faltmappe kunststoff, fächertasche, aktentasche, sammeltasche, 12 fächer, dehnbare fächer, klarsicht-taben, gummiband-verschluss, namensschildtaschen, farbe: blau, 1 stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |