| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-41665 Herst.-Nr.: 41665 EAN/GTIN: 8718101416652 |
| |
|
| | |
| EXXO by HFP Fächer-Stehsammler / Fächertasche / Aktentasche, passend für A4 Unterlagen, 12 Fächer, aus PP, dehnbar bis 30 cm, mit Klarsicht-Taben und Tragegriff, Farbe: schwarz – 1 Stück Format: 320 mm x 255 mm Außenformat. Dehnbar bis 30 cm. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Fächertasche aus PP-Vollkunststoff mit genähten Kanten. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt Farbe: schwarz Ausführung: mit Trage- und Ausziehgriff zum einfachen und sicheren Umstellen oder Bewegen der Fächertasche. Die Tasche hat 12 Klarsicht-Taben mit passenden Einlegern für die Taben. Dank der Dehnbarkeit bis 30 cm können Dokumente platzsparender und gebündelt in unserer Fächertasche aufbewahrt werden. Einsatz: Ideale Fächertasche zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten und berufliche Unterlagen bis DIN A4 Größe. Die Tasche kann ebenfalls für die Schulunterlagen verwendet werden. Optimaler Einsatz findet die Fächertasche auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächer-stehsammler, fächertasche, aktentasche, 12 fächer, 30cm dehnbar, klarsicht-taben, trageriff, ausziehgriff, farbe: ´schwarz, 1 stück |
| | |
| |