| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-55846 Herst.-Nr.: 55846 EAN/GTIN: 8718101558468 |
| |
|
| | |
| Ausziehbare Stiftebox / Stifteetui / Kleinkrambox, aus PP, mit transparenten Gehäuse und Druckknopf, Farbe: rot – 1 Stück Format: 200 mm x 75 mm x 25 mm (Außenmaß) Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Stiftebox aus extra starkem PP-Vollkunststoff (Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt) Farbe: rot Ausführung: mit Druckknopf zum sicheren und einfachen verschließen der Stifte oder anderen Sachen gegen Verlust und herausfallen. Dank dem transparent gehaltenen Hülle hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick der darin enthaltenen Sachen. Einsatz: ideal geeignet zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von Stiften. Unser Stifteetui kann auch zur Verstauung von Kleinkram benutzt werden. Auch geeignet für USB-Sticks, Visitenkarten, Werbeartikel und vielem mehr. Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, acryl schreibtisch-organizer, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer rot, ausziehbare stiftebox, stifteetui, kleinkrambox, druckknopf, transparente hülle, gehäuse, kleinkram, farbe: rot, 1 stück |
| | |
| |