Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachhaltiger Eckspanner A4 aus Post-Consumer-Recycling PP - Farbe: türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Artikel-Nr.:
     1365-61332
Hersteller:
     ECOfile
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8718101613327
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Nachhaltiger Eckspanner A4 aus Post-Consumer-Recycling PP - Farbe: türkis

Highlight: hergestellt aus Post-Consumer-Recycling PP 0,45 mm stark in türkis

Format: 315 mm hoch x 230 mm breit (geschlossenes Format), mit einer Füllhöhe von bis zu 30 mm. Dadurch bietet der Eckspanner genügend Platz für alle beruflichen und privaten Dokumente, wie Reiseunterlagen, Fotos, Urkunden,Zeugnisse, Angebote, Flyer usw. bis DIN A4 Größe

Material: ökologischer, strapazierfähiger und reißfester Eckspanner aus 0,45 mm starkem PCR PP.
PCR PP (Post-Consumer-Recycling PP) ist recycelter PP-Abfall aus Endkundenabfällen (Industrie und Gewerbe). Das heißt es werden im ersten Schritt die gesamten Kunststoffabfälle eingesammelt, sortiert, gesäubert und abschließend wieder regranuliert. Aus diesem Recycling-Granulat wird unter Beimischung von 20% Neugranulat das Material für unsere Produkte hergestellt.

Farbe: türkis

Ausführung: farbig passende Gummizüge zum sicheren und einfachen Verschließen der Unterlagen gegen Verlust und Herausfallen. Dank der Füllhöhe von bis zu 30 mm können Dokumente platzsparender und gebündelt in der Gummizugmappe aufbewahrt werden.

Einsatz: Ideale Mappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis DIN A4 Größe. Verwendung auch zur Abhlage von Kleinkram wie zb. Bastelunterlagen, Notizen, Autogrammkarten, Sammelkarten, Visitenkarten usw) geeignet. Optimaler Einsatz findet der Eckspanner auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten

Verpackungseinheit: 1 Stück
 
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 transparent farbig sortiert, eckspanner a4, eckspanner plastik, eckspanner-mappe, gummizugmappe, sammelmappe, ordnungsmappe, organizer, sammelmappen, einschlagmappe, postmappe, elastikmappe, schnellhefter, eckspannmappe, klemmmappe, herlitz, falken, leitz, d.rect, ökologisch pp, gummizug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.