| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-61346 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718101613464 |
| |
|
| | |
| Nachhaltiger Eckspanner A4 aus Post-Consumer-Recycling PP - Farbe: rot Highlight: hergestellt aus Post-Consumer-Recycling PP 0,45 mm stark in rot Format: 315 mm hoch x 230 mm breit (geschlossenes Format), mit einer Füllhöhe von bis zu 30 mm. Dadurch bietet der Eckspanner genügend Platz für alle beruflichen und privaten Dokumente, wie Reiseunterlagen, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Angebote, Flyer usw. bis DIN A4 Größe Material: ökologischer, strapazierfähiger und reißfester Eckspanner aus 0,45 mm starkem PCR PP. PCR PP (Post-Consumer-Recycling PP) ist recycelter PP-Abfall aus Endkundenabfällen (Industrie und Gewerbe). Das heißt es werden im ersten Schritt die gesamten Kunststoffabfälle eingesammelt, sortiert, gesäubert und abschließend wieder regranuliert. Aus diesem Recycling-Granulat wird unter Beimischung von 20% Neugranulat das Material für unsere Produkte hergestellt. Farbe: rot Ausführung: farbig passende Gummizüge zum sicheren und einfachen Verschließen der Unterlagen gegen Verlust und Herausfallen. Dank der Füllhöhe von bis zu 30 mm können Dokumente platzsparender und gebündelt in der Gummizugmappe aufbewahrt werden. Einsatz: Ideale Mappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis DIN A4 Größe. Verwendung auch zur Abhlage von Kleinkram wie zb. Bastelunterlagen, Notizen, Autogrammkarten, Sammelkarten, Visitenkarten usw) geeignet. Optimaler Einsatz findet der Eckspanner auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten Verpackungseinheit: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 transparent farbig sortiert, eckspanner a4, eckspanner plastik, eckspanner-mappe, gummizugmappe, sammelmappe, ordnungsmappe, organizer, sammelmappen, einschlagmappe, postmappe, elastikmappe, schnellhefter, eckspannmappe, klemmmappe, herlitz, falken, leitz, d.rect, ökologisch pp, gummizug |
| | |
| |