| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-61762 Herst.-Nr.: 11760-s EAN/GTIN: 4711734117624 |
| |
|
| | |
| Light-Force Half-Strip Heftgerät blau, zum Auffüllen oben öffnen, Halb- und Vollstreifen möglich, mit einem Finger bedienbar, mit verchromten Stahl Power-Assist Mechanismus, bis zu 25 Blätter zusammenheftbar, geeignet für 24/6 & 26/6 Heftklammern, Taschenmodell mit eingebauten Enthefter mit rutschfesten Gummi zum Schutz des Schreibtisches Farbe: blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, heftgerät 25 blatt blau, bostitch, bürohefter blau, light-force heftgerät blau, zum auffüllen oben öffnen, halb- und vollstreifen möglich, mit einem finger bedienbar, mit verchromten stahl "power-assist" mechanismus, bis zu 25 blätter zusammenheftbar, geeignet für 24/6 & 26/6 heftklammern, rotierende amboss für 2 arten von heften, taschenmodell mit eingebauten enthefter, mit rutschfesten gummi zum schutz des schreibtisches, farbe: schwarz |
| | |
| |