| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1365-80461 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718101804619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nachhaltige Dokumententaschen A5 quer mit Klettverschluss aus Post-Consumer-Recycling PP in transparent natur - 10 Stück Highlight: hergestellt aus Post-Consumer-Recycling PP 0,18 mm stark in transparent natur Format: 250 mm breit x 180 mm hoch. Eignet sich hervorragend für private und berufliche Dokumente, wie z.B. Reiseunterlagen, Autogramm- und Sammelkarten, Urkunden, Zeugnisse, Angebote und Rechnungen, Schulunterlagen uvm. Die Dokumententaschen bieten Platz für 100 Blatt á 80 g/m² Papier bis zum Format DIN A5. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Dokumententaschen aus 0,18 mm starkem PCR PP. PCR PP (Post-Consumer-Recycling PP) ist recycelter PP-Abfall aus Endkundenabfällen (Industrie und Gewerbe). Das heißt es werden im ersten Schritt die gesamten Kunststoffabfälle eingesammelt, sortiert, gesäubert und abschließend wieder regranuliert. Aus diesem Recycling-Granulat wird unter Beimischung von 20% Neugranulat das Material für unsere Produkte hergestellt. Farbe: transparent natur Ausführung: weißer Klettverschluss zum sicheren und einfachen Verschließen der Unterlagen gegen Verlust und Herausfallen. Die transparent natur gehaltene Folie bietet einen schnellen, einfachen und direkten Überblick der abgelegten Unterlagen. Einsatz: unsere Dokumententaschen sind die ideale Mappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zu 100 Blatt 80 g/m² bis max. DIN A5 Größe. Verwendung auch als einfacher Kleinkrambeutel (z.B. für Bastelunterlagen, Notizen, Autogrammkarten, Stifte, etc.) geeignet. Optimalen Einsatz finden die nachhaltigen Dokumententaschen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Verpackungseinheit: 10 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a5, dokumentenmappen kunststoff, dokumententaschen, dokumentenhüllen, dokumentenmappen, aktentaschen, organizer, präsentationsdisplay, sichttaschen, sichthüllen, klarsichthüllen, sammelmappen, prospekthüllen, snopake, foldersys, leitz, herlitz, veloflex, klettverschluss, din-a5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |