| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-80861 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718101808617 |
| |
|
| | |
| Nachhaltige Dokumententaschen A6 quer mit Klettverschluss aus Post-Consumer-Recycling PP transparent natur – 10 Stück Highlight: hergestellt aus Post-Consumer-Recycling PP 0,18 mm stark in transparent Format: 160 mm breit x 120 mm hoch. Eignet sich hervorragend für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Autogramm- und Sammelkarten, Fotos, Bastelsachen, Schul- und Unterrichtsmaterialien, Kosmetika uvm. Kapazität für max. 100 Blatt á 80 g/m² Papier bis zum Format DIN A6 Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Dokumententaschen aus 0,18 mm starkem PCR PP. PCR PP (Post-Consumer-Recycling PP) ist recycelter PP-Abfall aus Endkundenabfällen (Industrie und Gewerbe). Das heißt es werden im ersten Schritt die gesamten Kunststoffabfälle eingesammelt, sortiert, gesäubert und abschließend wieder regranuliert. Aus diesem Recycling-Granulat wird unter Beimischung von 20% Neugranulat das Material für unsere Produkte hergestellt. Farbe: transparent natur Ausführung: weißer Klettverschluss zum sicheren und einfachen Verschließen der Unterlagen gegen Verlust und Herausfallen. Die transparent natur gehaltene Folie bietet einen schnellen, einfachen und direkten Überblick der abgelegten Unterlagen. Einsatz: unsere Dokumententaschen sind die ideale Mappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zu 100 Blatt 80 g/m² bis max. DIN A6 Größe. Verwendung auch als einfacher Kleinkrambeutel (z.B. für Bastelunterlagen, Notizen, Autogrammkarten, Stifte, etc.) geeignet. Optimalen Einsatz finden die nachhaltigen Dokumententaschen auch für Werbeaktionen, Mund- und Nasenbedeckungen, Impfpässe, Autogrammkarten uvm. Verpackungseinheit: 10 Stück |
| | |
| | | |
| | | |
| |