| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-86761 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718101867614 |
| |
|
| | |
| 2 Dokumententaschen A5 auf A4 quer aus nachhaltigem Post-Consumer-Recycling PP, transparent natur, mit Abheftrand EURO-Lochung, Klappe und Klettverschluss – 5 Stück Highlight: hergestellt aus Post-Consumer-Recycling PP 0,18 mm stark in transparent Format: 235 mm breit x 310 mm hoch inkl. Abheftrand (15 mm breit. Die Dokumententaschen sind passend für Einlagen bis zum Format DIN A5 und haben eine Kapazität von bis zu XX Blatt 80 g/m² Papier Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Dokumententaschen aus 0,18 mm starkem PCR PP. PCR PP (Post-Consumer-Recycling PP) ist recycelter PP-Abfall aus Endkundenabfällen (Industrie und Gewerbe). Das heißt es werden im ersten Schritt die gesamten Kunststoffabfälle eingesammelt, sortiert, gesäubert und abschließend wieder regranuliert. Aus diesem Recycling-Granulat wird unter Beimischung von 20% Neugranulat das Material für unsere Produkte hergestellt. Farbe: transparent natur Ausführung: ausgestattet mit einem weißen Klettverschluss zum sicheren und einfachen verschließen. So sind die Unterlagen vor dem Herausfallen, Verlust und Schmutz geschützt. Die Dokumententaschen haben einen Anheftrand mit EURO-Lochung (11-facher Lochung) zum idealen Abheften in Ordnern, Heftern und Ringbüchern. Dank der transparenten Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick über die abgelegten Unterlagen. Einsatz: ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A5. Optimal geeignet für das Verstauen und Schützen von Angeboten, Preislisten, u.v.m. Unsere Dokumententaschen können allerdings auch als Kleinkrambeutel genutzt werden, um bspw. Bastelmaterialien, kleine Notizen, USB-Sticks, Büroklammern, Stifte, etc. zu verstauen und aufzubewahren. Verpackungseinheit: 5 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dokumententasche, sichttasche, a5 auf a4, pcr pp, klettverschluss, transparent natur |
| | |
| |