Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen A4 quer mit umlaufender Dehnfalte u. Klettverschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Bueroartikel
Artikel-Nr.:
     1365-90726
Hersteller:
     EXXO by HFP
Herst.-Nr.:
     90726
EAN/GTIN:
     8718101907266
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
Dokumententaschen A4 quer mit umlaufender Dehnfalte u. Klettverschluss, transparent blau, mit 30 mm Füllhöhe, aus PP - 10 Stück

Format: 330 mm x 250 mm Außenformat. Eignet sich super für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Autogramm-und Sammelkarten, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Bastelsachen, Kleinkram, Schulunterlagen, Unterrichtsmaterialien usw. bis zu 300 Blatt 80g/qm Papier bzw. bis max. DIN A4 Größe passen einfach und sicher in die Dokumententasche.   Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Sichttasche aus 0,18 mm (180 my) extra starker PP-Folie (Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material). Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche (z.B. als Frischhaltefolie) eingesetzt.   Farbe: transparent blau   Ausführung: weißer Klettverschluss zum sicheren und einfachen verschließen der Unterlagen gegen Verlust und herausfallen. Dank der transparent blau gehaltenen Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick der abgelegten Unterlagen. Dank der umlaufenden Dehnfalte besitzt diese Dokumententasche eine Füllhöhe bis 30 mm.   Einsatz: Ideale Mappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zu 300 Blatt 80g/qm Papier bzw. bis max. DIN A4 Größe. Verwendung auch als einfachen Kleinkrambeutel (wie z.B. Bastelunterlagen, Notizen, Autogrammkarten, Sammelkarten, Visitenkarten usw.) geeignet. Optimalen Einsatz finden die Dokumententaschen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten.   Verpackungseinheit: 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: sammelmappe a4 kunststoff, pp-beutel, dokumentenmappe a4, dokumententaschen, sichttaschen, 30 mm, füllhöhe, 10 stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.