| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1365-91461 Herst.-Nr.: 91461 EAN/GTIN: 8718101914615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dokumententaschen A4 quer mit Klettverschluss, 2 CD-Taschen, 20mm Füllhöhe transparent klar, aus PP - 5 Stück Format: 310 mm x 235 mm Außenformat. Eignet sich super für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Autogramm-und Sammelkarten, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Bastelsachen, Kleinkram, Schulunterlagen, Unterrichtsmaterialien bis zu 200 Blatt 80 g/qm Papier bis DIN A4 Größe passen einfach und sicher in die Dokumententasche. Inkl. 2 CD-Taschen auf der Vorderseite, 5 Indexpositionen und 20mm Füllhöhe Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Sichttasche aus 0,18 mm (180 my) extra starker PP-Folie (Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material). Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche (z.B. als Frischhaltefolie) eingesetzt. Farbe: transparent klar Ausführung: weißer Klettverschluss zum sicheren und einfachen verschließen der Unterlagen gegen Verlust und herausfallen. Dank der transparent gehaltenen Folie hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick der abgelegten Unterlagen. Dank der CD-Taschen können können CD´s sicher und einfach bei den dazugehörigen Dokumenten abgelegt werden. Einsatz: Ideale Mappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen. Dank der 20mm Füllhöhe können bis zu 200 Blatt 80 g/qm Papier und Dokumente bis max. DIN A4 Größe darin aufbewahrt werden. Verwendung auch als einfachen Kleinkrambeutel (wie z.B. Bastelunterlagen, Notizen, Autogrammkarten, Sammelkarten, Visitenkarten usw.) geeignet. Optimalen Einsatz finden die Dokumententaschen auch für Angebote, Prospekte, Werbeaktionen und Preislisten. Verpackungseinheit: 5 Stück *Verkauf OHNE Inhalt!* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |