Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox mit Schloss abschließbar für Mitgliedskarten oder Betriebsausweise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Box-karten-abschließbar-1
Box-karten-abschließbar-1
Box-karten-abschließbar-1
Artikel-Nr.:
     1365-KF 1
Hersteller:
     Kim Kranholdt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037266092636
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Sammelbox Koffer mit Schloss abschließbar zum sicheren Aufbewahren von Mitgliedskarten oder Bebriebsausweise aus schlagfestem Kunststoff, mit rutschfesten Füßen, passend für ca. 500 Karten im ISO-Standard-Format, inkl. 8 verstellbare Stützplatten, Maße: 295 mm lang x 205 mm breit x 80 mm hoch, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarte, Visitenkarten, dokumentenbox schwarz, dokumentenbox, sammelbox, koffer, schloss, abschließbar, mitgliedskarten, betriebsausweis, karten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.